内径d(Φmm)50外径D(Φmm)110幅B(mm)27面取寸法r(mm)(最小)2.0呼び番号SS6310材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無し許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7300RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)62000基本静定格荷重Cor(N)38200JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C