SMT(南海精工所)
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
45
50
外径D(Φmm)
110
100
110
幅B(mm)
27
25
27
シールド形状
両シール
開放形
両シール
片シール
片シールド
両シールド
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07995128
品番
SS6310-2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
27
面取寸法r(mm)
(最小)2.0
呼び番号
SS6310
材質(本体)
SUS440C
材質(シール)
ニトリルゴム
止め輪
止め輪無し
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4300
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
62000
基本静定格荷重Cor(N)
38200
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方