曜日別特売
10606 長袖ハーフZIPシャツ(男女兼用) 10606 アイトス 07995874

長袖ハーフZIPシャツ(男女兼用) 10606

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ4L
色オレンジ
内容量1枚注文コード07995874品番10606
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

ドライ・軽量、便利なクイックポケット搭載のZIPシャツ。

色
オレンジ
サイズ
4L
仕様
吸汗速乾、軽量素材、UVカット、反射材(前立て部・ファスナーガード)、反射プリント(右胸ポケット口)、右胸ポケット、ペン差し付(左袖)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ハーフジップシャツ
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
122
混率(%)
スキンドライニット、ポリエステル75、ポリプロピレン25
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
アズワン品番
64-8989-81
色番
163
名入れ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする