- 色
- オレンジ
- サイズ
- 6L
- 仕様
- 吸汗速乾、軽量素材、UVカット、反射材(前立て部・ファスナーガード)、反射プリント(右胸ポケット口)、右胸ポケット、ペン差し付(左袖)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ハーフジップシャツ
- 材質
- ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
- 胸囲(cm)
- 138
- 混率(%)
- スキンドライニット、ポリエステル75、ポリプロピレン25
- 肩幅(cm)
- 55
- 袖丈(cm)
- 64
- 着丈(cm)
- 76
- アズワン品番
- 64-8989-83
- 色番
- 163
- 名入れ
- 可