※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)1.5 注文コード07997894 品番W0800MA-3PY-C3Z1.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)¥93,200 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はリードなど345種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)40 寸法L(mm)22 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)28 ねじ径(mm)8 寸法F(mm)18 寸法D(mm)15 寸法L2(mm)92 寸法L3(mm)138 リード(mm)1.5 基本静定格荷重Coa(N)1980 基本動定格荷重Ca(N)1080 寸法PCD(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする