※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
標準ボールねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード(mm)
2
注文コード
07997903
品番
W0800MA-5PY-C3Z2
参考基準価格(税別)
¥93,200
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
リード
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
40
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
80
寸法A(mm)
29
ねじ径(mm)
8
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
16
寸法L2(mm)
92
寸法L3(mm)
138
リード(mm)
2
基本静定格荷重Coa(N)
2210
基本動定格荷重Ca(N)
1320
寸法PCD(mm)
23