※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)1.5 注文コード07998007 品番W0802MA-3PY-C3Z1.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はリードなど345種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)40 リード(mm)1.5 全長L3(mm)138 基本静定格荷重Coa(N)1980 基本動定格荷重Ca(N)1080 ねじ軸外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする