※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
標準ボールねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード(mm)
2.5
注文コード
07998253
品番
W1201MA-5PY-C3Z2.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
リード
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
リード(mm)
2.5
全長L3(mm)
180
基本静定格荷重Coa(N)
4540
基本動定格荷重Ca(N)
2360
ねじ軸外径(Φmm)
12