※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
標準ボールねじ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード(mm)
2
注文コード
07998323
品番
W1202MA-3PY-C3Z2
参考基準価格(税別)
¥99,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
リード
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
200
リード(mm)
2
全長L3(mm)
330
基本静定格荷重Coa(N)
3620
基本動定格荷重Ca(N)
1660
ねじ軸外径(Φmm)
12