※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)2.5 注文コード07998332 品番W1202MA-5PY-C3Z2.5
参考基準価格(税別)¥96,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はリードなど345種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 リード(mm)2.5 全長L3(mm)280 基本静定格荷重Coa(N)4540 基本動定格荷重Ca(N)2360 ねじ軸外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする