※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
標準ボールねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード(mm)
5
注文コード
07999477
品番
W2005SS-2P-C5Z5
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
リード
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
444
全長(mm)
56
外径D(Φmm)
44
リード(mm)
5
基本静定格荷重Coa(N)
17100
基本動定格荷重Ca(N)
9410
ねじ軸外径(Φmm)
20