※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)5 注文コード07999757 品番W2503SS-2P-C5Z5
参考基準価格(税別)¥98,300 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はリードなど345種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)245 全長(mm)55 外径D(Φmm)50 リード(mm)5 基本静定格荷重Coa(N)21900 基本動定格荷重Ca(N)10400 ねじ軸外径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする