※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)10 注文コード07999775 品番W2504SS-2P-C5Z10
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はリードなど345種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)319 全長(mm)81 外径D(Φmm)58 リード(mm)10 基本静定格荷重Coa(N)19000 基本動定格荷重Ca(N)11600 ねじ軸外径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする