※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)6 注文コード08000247 品番W2808SS-3P-C5Z6
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はリードなど345種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)737 全長(mm)63 外径D(Φmm)55 リード(mm)6 基本静定格荷重Coa(N)24400 基本動定格荷重Ca(N)11000 ねじ軸外径(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする