大阪魂の 直動部品
大阪魂の オイルレス素材
大阪魂の オイルレスブッシュ
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08001156
品番
SFS-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
外径D(Φmm)
28(+0.021〜+0.008)
ツバ径F(Φmm)
50
P.C.D(mm)
35
内径d(Φmm)
20(+0.041〜+0.020)
ツバ厚t(mm)
5(0〜-0.03)
全長L(mm)
20(-0.1〜-0.3)
形状
フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
取付ねじ穴サイズ
M5(皿ねじ)
取付穴数
2
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08001156
SFS-2020
75253755
SFS-2020
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です