SFB20-15 オイルレスフランジ付ブッシュ 大阪魂 08001865 SFB20-15 オイルレスフランジ付ブッシュ 大阪魂 08001865

オイルレスフランジ付ブッシュ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08001865 品番SFB20-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は117種類から選べます 他の種類を見る
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
外径D(Φmm)30(+0.041〜+0.028) ツバ径F(Φmm)40 内径d(Φmm)20(+0.061〜+0.040) ツバ厚t(mm)5(0〜-0.1) 全長L(mm)15(-0.1〜-0.3) 形状フランジ付ブッシュ 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08001865 SFB20-15 76391097 SFB20-15 オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08002032
2021-04-15
用途:
マシンシャフト交換時
製造業

フランジの厚みをもう3ミリ厚ければベスト。端面ボルト止めが出来る

対象商品:
08002321
2020-08-29
用途:
送りロ-ラ-のブッシュに昭しまう。
株式会社佐久間製作所 様 (製造業)

工具商店から購入するよりコストが断然安い為助かります。

対象商品:
08001393
2020-08-24
用途:
治具

治具の注油しにくい部分の軸受けに使用しました。
動きもスムースで満足しています。

対象商品:
08001567
2019-04-21
用途:
車のガタ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

少し加工してとりつけましたが、効果はバッチリです。いろんな部品があり、たすかります。

対象商品:
08001673
2018-11-26
用途:
軸受に

金額的も安く、何の問題もなく使用出来て満足しています。

対象商品:
08001515
2020-04-06
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

納期が遅く、これならいつもの商社さんに注文すればよかった。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。利便性を高めるため在庫化に取り組んでまいります。

対象商品:
08001436
2017-09-15
用途:
製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品:
08002285
2017-10-21
用途:
機械の組み立ての一部品
有限会社オーエスエンジニアリングサービス 様

オイレスブッシュは重宝しています。フランジ付きも一般的に入手可能となりましたが、一部オリジナルの加工にも納期をかけても対応をしてもらえると満足しますがいかがでしょうか

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする