エイブル減速機 NEVシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比9 枠番B 適合モータ容量(W)100 注文コード08001866 品番NEVSC-9B-100-T1
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は減速比・枠番・適合モータ容量など138種類から選べます 他の種類を見る

小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。
減速比 1/3〜1/105、モーター容量 100〜4000Wをシリーズ化。
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。

変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付 減速比9 タイプ中実軸 適合モータ容量(W)100 枠番B 許容ラジアル荷重(N)1176 許容スラスト荷重(N)588 定格出力トルク(N・m)2.32 瞬時最大出力トルク(N・m)6.96 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)2.41 瞬時最大許容出力トルク(N・m)7.25 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])333 フランジタイプTYPE1 入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.0978 種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする