変速機タイプ遊星ギア
取付方式フランジ取付
減速比9
タイプ中実軸
適合モータ容量(W)400
枠番D
許容ラジアル荷重(N)1176
許容スラスト荷重(N)588
定格出力トルク(N・m)7.37
瞬時最大出力トルク(N・m)22.1
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)9.73
瞬時最大許容出力トルク(N・m)29.2
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])333
フランジタイプTYPE1
入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.629
種類減速機