変速機タイプ遊星ギア
取付方式フランジ取付
減速比15
タイプ中空軸
適合モータ容量(W)200
枠番C
許容ラジアル荷重(N)1470
許容スラスト荷重(N)735
定格出力トルク(N・m)7.73
瞬時最大出力トルク(N・m)23.1
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)8.83
瞬時最大許容出力トルク(N・m)16.5
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200
フランジタイプTYPE3
入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.323
種類減速機