画像準備中

エイブル減速機 NEVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 減速比5 枠番B 適合モータ容量(W)200 注文コード08002426 品番NEVSH-5B-200-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は減速比・枠番・適合モータ容量など138種類から選べます 他の種類を見る

小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。
減速比 1/3〜1/105、モーター容量 100〜4000Wをシリーズ化。
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。

変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付 減速比5 タイプ中空軸 適合モータ容量(W)200 枠番B 許容ラジアル荷重(N)980 許容スラスト荷重(N)490 定格出力トルク(N・m)2.58 瞬時最大出力トルク(N・m)7.73 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)4.57 瞬時最大許容出力トルク(N・m)13.7 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])600 フランジタイプTYPE3 入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.539
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08002426 NEVSH-5B-200-T3 07049997 NEVSH-5B-200-T3 エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー 1台 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする