曜日別特売
WEL FCW 308LT ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド 08006451

ステンレス用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1箱(12.5kg)注文コード08006451品番WEL FCW 308LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。

用途SUS 304、304Lの溶接ワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1/4伸び(%)42(一例)溶接電流(A)(下向)120~130、(立向上進)60~80引張強度(MPa)561(一例)0.2%耐力(MPa)384(一例)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
注意
※開先内の異物、湿気、油脂などは完全に除去してください。※オーステナイト系、オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼を溶接する場合は、原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。尚、マルテンサイト系及びフェライト系ステンレス鋼の場合は割れ防止の為適正な余熱、パス間温度管理を行って下さい。※シールドガスは炭酸ガスを使用し、20L/minの流量で溶接して下さい。※ワイヤのエクステンション(突出し長さ)は15~25mm程度で溶接して下さい。※ワイヤは開封後湿気の多い場所に長く置かないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする