6006NKE9 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08006906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6006NKE9 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08006906
6006NKE9 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08006906

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)55
幅B(mm)13
シールド形状片非接触シール形
内容量1個注文コード08006906品番6006NKE9
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)30外径D(Φmm)55幅B(mm)13面取寸法r(mm)1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)117材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号6006許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000基本動定格荷重Cr(N)13200基本静定格荷重Cor(N)8300JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする