※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高張力鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 08007002 品番 DW-60
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。
ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。
また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。

電流範囲(A)
下向:120〜300
立向上進上向:120〜260
横向:120〜280
水平すみ肉:120〜300
JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R) ワイヤー径(Φmm)1.6 引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス) 伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス) タイプ590N/mm2級高張力鋼 AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当 用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする