※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6202NSE 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08007195 6202NSE 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08007195

単列深溝玉軸受

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08007195 品番 6202NSE
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)45 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6202 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000 基本動定格荷重Cr(N)7650 基本静定格荷重Cor(N)3700 JIS等級0 シールド形状片接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08007152
2025-06-06
用途:
エンドレスペーパー機
佐藤工業 様 (製造業)

だんだんうるさくなってベアリンを交換しました。静かになって良かった。

対象商品:
08007134
2023-10-10
用途:
穀物搬送機の修理
黒部_園 様 (農・林・水産業)

安い、早い、純正品。消耗部品はモノタロウ一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする