6203-2NSE 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) フラット ラジアル JIS等級0 08007213

単列深溝玉軸受

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード08007213 品番6203-2NSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 質量(g)65 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6203 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 基本動定格荷重Cr(N)9550 基本静定格荷重Cor(N)4800 JIS等級0 シールド形状両接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08007213 6203-2NSE 06948462 6203-2NSE 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 1個 379 税込417 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08007152
2025-06-06
用途:
エンドレスペーパー機
佐藤工業 様 (製造業)

だんだんうるさくなってベアリンを交換しました。静かになって良かった。

対象商品:
08007134
2023-10-10
用途:
穀物搬送機の修理
黒部_園 様 (農・林・水産業)

安い、早い、純正品。消耗部品はモノタロウ一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする