※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6300-2NSE9 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08007527 6300-2NSE9 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08007527

単列深溝玉軸受

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08007527 品番 6300-2NSE9
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 面取寸法r(mm)0.6(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)53 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6300 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑17000 基本動定格荷重Cr(N)8100 基本静定格荷重Cor(N)3450 JIS等級0 シールド形状両接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
バイクホイール用
その他業種

純正部品は高価なので中身が同じNACHI製を購入、日本メーカーなので安心して使えます、信頼性はばっちりです。

対象商品:
08007588
2022-10-14
用途:
バイクのメンテナンス

純正部品より、安値なので、購入しました。今の所問題無く使用出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする