※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6804NKE 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08008008 6804NKE 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08008008

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08008008 品番 6804NKE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)32 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)0.3(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)19 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6804 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000 基本動定格荷重Cr(N)4000 基本静定格荷重Cor(N)2640 JIS等級0 シールド形状片非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする