※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6903NKE 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08008315 6903NKE 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越) 08008315

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08008315 品番 6903NKE
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)30 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)0.3(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)- 質量(g)18 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 呼び番号6903 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 基本動定格荷重Cr(N)4600 基本静定格荷重Cor(N)2550 JIS等級0 シールド形状片非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする