電動シーラー FAシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台シール長さ(mm)200シール幅(mm)10注文コード08009758品番FA-200-10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥234,000

【簡単な操作】
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
【安全装備】
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)
作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。

シール幅(mm)10シール長さ(mm)200シール方式上下加熱消費電力(W)1450電圧(V)100仕様(対応するフィルムの厚み)合計0.4mm以下質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×580×360駆動方式ソレノイド加熱時間0.1~1.6sec.
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08009812
2018-09-25
用途: 製品のパッケージ
製造業

納期も早い為、必要な日にちまでに
余裕を持って準備できました。
品質も問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする