※FA-300

電動シーラー FAシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)10 注文コード08009767 品番FA-300-10
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はシール長さ・シール幅など14種類から選べます 他の種類を見る

【簡単な操作】
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
【安全装備】
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)
作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。

シール幅(mm)10 シール長さ(mm)300 適合厚さ(mm)(対応するフィルムの厚み)合計0.3mm以下 機能溶着 シール方式片側下加熱 消費電力(W)1500 電圧(V)100 質量(kg)16.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×590×360 駆動方式ソレノイド 加熱時間0.1〜1.6sec.
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08009812
2018-09-25
用途:
製品のパッケージ
製造業

納期も早い為、必要な日にちまでに
余裕を持って準備できました。
品質も問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする