画像準備中

ギヤードモータ MGX1MS〜

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.1 電圧(V)380-400-415/380-400-440-460 減速比80 注文コード08021213 品番MGX1MS01W080AS-SS
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は出力・電圧・減速比など235種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.1 電源三相 電圧(V)380-400-415/380-400-440-460 減速比80 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 種類ギヤードモーター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする