堀内機械
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FC~
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
ストローク長(mm)
1500
1000
100
1100
1200
1300
1400
1500
150
200
250
300
350
400
450
500
50
600
700
800
900
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08038555
品番
FFR-SA-1FC40CB1500ABD-1A
参考基準価格(税別)
¥159,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
内径(mm)
40
ストローク長(mm)
1500
呼び圧力
14
取付支持形式
ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)
-10~+80℃
構造
タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)
ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)
18
使用作動油
一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)
0.56以下
試験耐圧力(Mpa)
21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000