LVC-07B3 レベルカート ダイフク 08039464

 

LVC-07B3 レベルカート ダイフク 08039464 LVC-07B3 レベルカート ダイフク 08039464 LVC-07B3 レベルカート ダイフク 08039464 LVC-07B3 レベルカート ダイフク 08039464

レベルカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08039464 品番LVC-07B3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥163,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

いつも高さは一定、腰をまげずにラクラク作業。
品物の重量や数量に関係なく、常に作業しやすい高さを保つ作業台車。
一台で作業台から、運搬車、そしてストック台まで幅広い用途でムリ・ムダ作業をなくし、作業しやすい快適環境をつくります。
レベリング機構によって、品物を取ったり、載せたりしても最初にセットした作業高さは変わりません。
また、モータや油圧などを一切使用していませんので、メンテナンスは不要です。
高さは一定
品物を常に作業者の取りやすい高さに保つため、疲れずに作業が続けられます。
そのまま運搬
品物の運搬や、積降ろし作業にかかっていたムダと時間的ロスを解消します。
ストックも積み替えなし
一時ストックの場合でも、積み替え作業をせずにそのままストレージできます。
省スペース
作業台とストック台の両機能で、スペースをとらず整理整頓がいきとどきます。

トラスコ品番461-7720 ストローク(mm)524 本体質量(kg)34 車輪Φ100ウレタン双輪キャスタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×670×1148 ストッパー固定輪2つ、自由輪ストッパー付2つ 荷台(mm)幅W×長さL570×445 ブレーキ/ストッパーあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする