※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライス切削用インサート TEK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08065942 品番 TEK43FR-G0E CY100H
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質CY100H 従来型番(inch)TEKN2204PEFR-G0E 形状三角形60° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)22.0 精度K級 内接円直径(Φmm)12.70 勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状チャンファー+コーナR サライ刃角度(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする