MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の カッター関連備品
クランプねじ(フェースミル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6.5
注文コード
08071533
品番
100-143
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合替刃・カッター
A45E-4○○○R
A45D-4○○○R
SE90-4080R
SE90-4100R
SE90-4125R
寸法a(mm)
M8×1.0
寸法c(mm)
17.0
寸法d(mm)
6.5
寸法e(mm)
6.5
寸法f(mm)
4.0