MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の カッター関連備品
サポータ(フェースミル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
5.0
注文コード
08071655
品番
231-140 クランプねじ
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
M8×1.0
寸法c(mm)
13.5
寸法d(mm)
5.0
寸法e(mm)
5.0
寸法f(mm)
4.0
適合替刃・カッター
SE90-4○○○R(○○)