曜日別特売
AS20 5インチ ブルー《オフセット》 旭ダイヤモンド工業 08072811

ブルー《オフセット》

(2件のレビュー)
取扱い終了
穴径(Φmm)15
外径(inch[mm])5[127]
チップ厚さ(mm)2.2
結合剤AS20
内容量1枚注文コード08072811品番AS20 5インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ

用途花崗岩全般、コンクリート、瓦外径(inch[mm])5[127]チップ厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15仕様乾式結合剤AS20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08169962
2020-10-23
用途: 庭のコンクリートの切断
サービス業

切れ味は普通だと思います。オフセットされているのでナットがコンクリートに当たらず非常に便利です。

対象商品 : 08169971
2018-10-17
用途: コンクリート・石材の切断
株式会社サルト建設業・工事業

この刃は、10回程度使用するとわかりますが、結構手になじんで長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする