曜日別特売

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1CB3~

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード08091098品番FF-SA-1CB32BB450ABD-P
参考基準価格(税別)¥68,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
内径(mm)32ストローク長(mm)450呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム先端部ピン付最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする