※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-GDN 10 ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー) 08091912 D-GDN 10 ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー) 08091912 D-GDN 10 ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー) 08091912

ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08091912 品番 D-GDN 10
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)10 全長(mm)109 シャンク径(Φmm)10 材質超硬合金(CARBIDE) 公差h8 シャンク長(mm)42 表面処理ダイヤモンドコーティング 先端長(mm)0.9 溝長FL(mm)65 ねじれ角(°)20 適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする