曜日別特売
D-GDN 12 ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー) 08091964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-GDN 12 ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー) 08091964
D-GDN 12 ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー) 08091964
D-GDN 12 ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー) 08091964

ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)12
ドリル径(Φmm)12
12
2
2.3
2.5
3
3.3
3.5
4
4.2
4.5
5
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
全長(mm)126
溝長FL(mm)76
内容量1本注文コード08091964品番D-GDN 12
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)12全長(mm)126シャンク径(Φmm)12材質超硬合金(CARBIDE)公差h8シャンク長(mm)48表面処理ダイヤモンドコーティング先端長(mm)3.5溝長FL(mm)76ねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする