※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 鉄工用
OSG(オーエスジー)の ハイス鉄工用ドリル
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.4
溝長(mm)
87
注文コード
08099917
品番
VP-GDR 10.4
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
ドリル径(Φmm)
10.4
溝長(mm)
87
全長(mm)
144
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
Vコーティング
トラスコ品番
634-2833
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差
h8
精度
h7
ドリルのシンニング形状
Rシンニング
溝長FL(mm)
87
ねじれ角(°)
40
シャンク形状
エンドミルシャンク
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)