※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-GDR 11.36 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100032 VP-GDR 11.36 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100032 VP-GDR 11.36 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100032

VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)11.36 注文コード08100032 品番VP-GDR 11.36
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はドリル径・溝長など169種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。

ドリル径(Φmm)11.36 全長(mm)151 シャンク径(Φmm)12 表面処理Vコーティング 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 ドリルのシンニング形状Rシンニング 溝長FL(mm)94 ねじれ角(°)40 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする