※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-GDR 11.8 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100093 VP-GDR 11.8 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100093 VP-GDR 11.8 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100093

VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)11.8 溝長(mm)94 注文コード08100093 品番VP-GDR 11.8
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はドリル径・溝長など169種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。

ドリル径(Φmm)11.8 溝長(mm)94 全長(mm)151 シャンク径(Φmm)12 表面処理Vコーティング トラスコ品番634-2973 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 ドリルのシンニング形状Rシンニング 溝長FL(mm)94 ねじれ角(°)40 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする