※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 鉄工用
OSG(オーエスジー)の ハイス鉄工用ドリル
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.9
溝長(mm)
101
注文コード
08100206
品番
VP-GDR 12.9
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
ドリル径(Φmm)
12.9
溝長(mm)
101
全長(mm)
158
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
Vコーティング
トラスコ品番
634-3082
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
質量(g)
114
公差
h8
精度
h7
ドリルのシンニング形状
Rシンニング
溝長FL(mm)
101
ねじれ角(°)
40
シャンク形状
エンドミルシャンク
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)