※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-GDR 15.5 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100267 VP-GDR 15.5 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100267 VP-GDR 15.5 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100267

VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)15.5 注文コード08100267 品番VP-GDR 15.5
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はドリル径・溝長など169種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。

ドリル径(Φmm)15.5 全長(mm)172 シャンク径(Φmm)16 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 溝長FL(mm)112 ねじれ角(°)40 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする