DOモジュールOEC-002(OE-270AA用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード08125665品番OEC-002
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする