東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの 水質検査/改善試薬
58700-52 ポケットABS計528nmモデル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08126076
品番
HACH2496
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
3つのキーで簡単操作。
小型軽量でポケットに入る大きさです。
本体のほか、試薬、セルがキャリングケースに収納されたオールインワンのパッケージです。
分析項目に応じて豊富な種類の専用機を揃えました。
付属品
キャリングケース、サンプル容器
仕様
●サンプルセル長:10mm、25mm●テスト回数:約2000●吸光度レンジ:0〜2.5Abs●周囲温湿度:0〜50℃、0〜90%相対湿度●測定方法/波長:528nm
測定範囲
0〜2.5Abs、試料色:赤
本体寸法(mm)
約61×155×35H
本体質量(g)
約 230
測定回数
約2000回で電池交換
バンド幅(mm)
15
検出器
シリコンフォトダイオード
光源
発光ダイオード
最小目盛
0.001Abs
電源(個)
単4アルカリ電池4