※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用ビト砥石CX1号

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08127944 品番E20010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・穴径・粒度など68種類から選べます 他の種類を見る

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。

粒度、硬度60H 砥材CX 形状1 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08128303
2020-11-20
用途:
刃物の研削
有限会社斉藤富士プレス 様

このCXという砥石は両頭グラインダーに付属で付いている砥石がゴミに見えます。
軸径が違うのでワッシャーをかまして交換します。

対象商品:
08128251
2016-04-05
用途:
TIG溶接の電極研磨専用の砥石として使用
荒川製作所 様

両頭グラインダーに取り付けて
数十本のタングステン電極を研磨しましたが、切れ味がWAより良く、
軽く触れるだけでサクサク削れました。
軸方向に研磨すると仕上面もきれいで、砥石の消耗や面の荒れが少なく、あまり面直しを
しないで済むので快適です。

比較したのは
WA-80 きれいに削れるが砥石の消耗が多く、頻繁に修正が必要
GC-120 砥石の粉ばっかり出る。粒度のわりに仕上面は粗い。
ダイヤ、CBNホイール 値段が高いので使用していない。
電極研磨専用機 値段が高いので使用していない。小さいダイヤ砥石なのですぐ消耗しそう。

CXに限らず、豊富な種類の砥石はみんな研削盤用の取り付け穴なので、
両頭グラインダーにあわせる手間でやや満足といたします。砥石自体には満足してます。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする