BG215UP5M25-HC タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC 椿本チエイン 08127966

BG215UP5M25-HC タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC 椿本チエイン 08127966
BG215UP5M25-HC タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC 椿本チエイン 08127966

タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)25
周長(mm)215
215
1000
1025
1050
1060
1080
1090
1125
1145
1150
1160
1180
1195
1220
1225
1250
1260
1270
1295
1350
1390
1420
1490
1495
1530
1550
1585
1595
1615
1650
1675
1700
175
1800
1870
1910
1960
2000
2050
2080
2120
2160
345
350
370
375
390
3930
400
420
425
430
440
450
470
475
490
500
515
520
525
530
歯数43
43
100
103
104
105
106
200
205
210
212
216
218
225
229
230
232
236
239
244
245
250
252
254
259
270
278
284
298
299
306
310
317
319
323
330
335
340
35
360
374
382
392
400
410
416
424
432
69
70
74
75
78
786
80
84
85
86
88
90
94
95
98
内容量1本注文コード08127966品番BG215UP5M25-HC
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。

仕様HC仕様歯数43タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)5最大張力(N)取付:412、取付推奨値:304周長(mm)215歯形UP5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする