曜日別特売
E20650 汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ) 08128486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用ビト砥石CXY1号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚外径(mm)255穴径(Φmm)50.8粒度60注文コード08128486品番E20650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。

外径(mm)255厚さ(mm)25穴径(Φmm)50.8粒度、硬度60H砥材CXY形状1粒度60対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)255×25×50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする